Startseite

HAGER - HAGUC300F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H300 Q.EVO - UC300F

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC300F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H300 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 45 mm

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375598

Artikelnummer

HAGUC300F

Herstellernummer

UC300F

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

45 mm

Höhe:

300 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Kit di montanti funzionali parziali anteriori per quadro evo, con altezza di 300 mm, ideale per il fissaggio dei pannelli frontali nella struttura del quadro. Il kit è composto da due montanti con foratura dedicata, studiata per garantire un’installazione precisa e stabile dei pannelli. Inclusa tutta la viteria necessaria per un montaggio semplice, rapido e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie