Startseite

HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200 - UC2080MDN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC2080MDN KIT PER APPAR MODULARI Q.EVO 800X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013649

Artikelnummer

HAGUC2080MDN

Herstellernummer

UC2080MDN

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

800 mm

Höhe:

200 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Questo kit è stato progettato per l'equipaggiamento di apparecchi modulari in un quadro evo. Misura 200 mm in altezza e 800 mm in larghezza. Si fissa sui montanti del quadro. La dotazione del kit comprende una guida DIN con supporti di fissaggio, un pannello frontale finestrato e la viteria necessaria per l'installazione. È progettato per essere incernierabile, con l'aggiunta di cerniere accessorie, per garantire maggiore flessibilità e accessibilità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie