HAGER - HAGUC1800F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO - UC1800F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616378377
Artikelnummer
HAGUC1800F
Herstellernummer
UC1800F
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Höhe:
1800 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Kit di montanti funzionali anteriori alti 1800 mm per quadro evo, progettati per il fissaggio sicuro dei pannelli frontali. Il kit include due profili e la viteria necessaria per un’installazione precisa. Ideali per applicazioni con interruttori aperti escatolati fino a 1600 A, offrono solidità e supporto ottimale, garantendo una struttura ordinata e conforme alle esigenze degli impianti elettrici.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


