Startseite

HAGER - HAGTYMS646T MOD KNX-SEC 6 OUT TRIAC 24/230V 4M - TYMS646T

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYMS646T MOD KNX-SEC 6 OUT TRIAC 24/230V 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610050125

Artikelnummer

HAGTYMS646T

Herstellernummer

TYMS646T

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.16 A

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schutzart (IP):

IP20

Il modulo KNX Secure controlla valvole HVAC 24/230V AC con 6 uscite TRIAC silenziose, garantendo un comando manuale a step 0-50-100% e LED per segnalare lo stato. Dotato di protezione da sovraccarico e cortocircuito, include blocchi logici e contatore ore. Firmware aggiornabile da remoto, sicurezza KNX Secure e installazione su guida DIN in 4 moduli. Configurazione in modalità easy e System. Perfetto per sistemi di riscaldamento e raffrescamento centralizzato.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie