HAGER - HAGTYMS620D MOD.KNX-S 20 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 10M - TYMS620D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 20
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610050071
Artikelnummer
HAGTYMS620D
Herstellernummer
TYMS620D
Hersteller
HBO
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
20
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
28750 W
Max. Schaltleistung LED:
450 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


