Startseite

HAGER - HAGTYMS616D MOD.KNX-S 16 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 8M - TYMS616D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYMS616D MOD.KNX-S 16 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610050064

Artikelnummer

HAGTYMS616D

Herstellernummer

TYMS616D

Hersteller

HBO

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

16

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

25300 W

Max. Schaltleistung LED:

450 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

65 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Modulo attuatore KNX Secure con 16 uscite da 16A, ideale per carichi capacitivi. Supporta comandi manuali e automatici, LED di stato disattivabili, blocchi logici e scenari dinamici. Gestisce motori per tapparelle, allarmi, lampeggio e contatore ore. Compatibile con ETS ed easy KNX, aggiornabile da remoto, montaggio su guida DIN in 8 moduli, con morsetti a vite. Sicurezza avanzata con codici FDSK e UID.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie