HAGER - HAGTYFS130 MOD. TP KNX ACCOPP. DI LINEA SECURE - 1M - TYFS130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610050217
Artikelnummer
HAGTYFS130
Herstellernummer
TYFS130
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Il modulo accoppiatore collega due linee KNX assicurando la separazione galvanica tra di esse. Può funzionare come ripetitore in sistemi easy o System e come accoppiatore di linea o area in modalità System. Supporta la funzione di accoppiatore di segmento (solo ETS6), è compatibile KNX Secure con Secure Proxy (ETS6) e si aggiorna da remoto. Alimentazione diretta dal bus.


