HAGER - HAGTYFS121 MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M - TYFS121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250618502541
Artikelnummer
HAGTYFS121
Herstellernummer
TYFS121
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle LAN Systeme
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kanäle:
8
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
8
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
30...30 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
ja
Visualisierung:
ja
Web-Server:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


