Startseite

HAGER - HAGTYF684E Analogausgang 4f. KNX,Erweiterungsmodul

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYF684E Analogausgang 4f. KNX,Erweiterungsmodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - tebis TX

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Erweiterung

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059955

Artikelnummer

HAGTYF684E

Herstellernummer

TYF684E

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

tebis TX

Montageart:

REG

Ausführung:

Erweiterung

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsstrom:

0...20 mA

Analogausgang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul. Erweiterungsmodul für den Ausbau von 4 unabhängigen Analogausgängen. Der Aktor dient als Erweiterung für Analogaktor TYF684 und besitzt einen Systemstecker zum Anschluss an der Analogaktor TYF684 mittels einerSystemschnittstelle. Die Statusanzeige erfolgt über jeweils eine grüne/rote Status-LED (Betrieb/Fehler). Zusätzlich werden die Ausgänge mit 4 gelben Status-LED angezeigt. Anschluss der Ausgänge mit Schraubklemmen.