Startseite

HAGER - HAGTYC120 EnOcean Funk KNX- Gateway - TYC120

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYC120 EnOcean Funk KNX- Gateway

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - Aufputz

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617577342

Artikelnummer

HAGTYC120

Herstellernummer

TYC120

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

Aufputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Betriebsspannung:

21...30 V

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

32

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Updatefähig:

nein

Spannungsart:

DC

Providerabhängig:

ja

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schnittstelle EnOcean/KNX radio, Aufputz. EnOcean KNX Gateway als bidirektionales Gateway zur Übertragung von EnOcean Funksignalen auf den KNX Bus oder von KNX-Telegrammen ins EnOcean-System. EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme sind u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte. Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfiguriert werden. Die EnOcean- Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Stellantriebe, Logik- und Regelungsfunktionen. Einlernen der Funkkomponenten über Tasten und Display, LCD-Display für die Inbetriebnahme und Systemdiagnose. Das Gateway besitzt einen integriertem Repeater für EnOcean-Sendebefehl. Die Montage auf UP-Dose ist möglich.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie