HAGER - HAGTYBS794A MOD.KNX-SEC 8 X IN-OUT LED MIX INCASSO - TYBS794A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 8
Montageart - Unterputz
Eingangsspannung - 5...5 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
3250610050545
Artikelnummer
HAGTYBS794A
Herstellernummer
TYBS794A
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Montageart:
Unterputz
Eingangsspannung:
5...5 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Leistungsaufnahme:
18 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


