HAGER - HAGTYBS704A MOD.KNX-SEC 4 X IN-OUT LED MIX INCASSO - TYBS704A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610050538
Artikelnummer
HAGTYBS704A
Herstellernummer
TYBS704A
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
3.3...3.3 V
Leistungsaufnahme:
9 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


