Startseite

HAGER - HAGTYBS702A MOD.KNX-SEC 2 X IN-OUT LED MIX INCASSO - TYBS702A

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYBS702A MOD.KNX-SEC 2 X IN-OUT LED MIX INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 3.3...3.3 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610050521

Artikelnummer

HAGTYBS702A

Herstellernummer

TYBS702A

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

3.3...3.3 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Leistungsaufnahme:

7 W

Moduli da incasso KNX Secure con 2 ingressi configurabili come uscite LED, perfetti per scatole di derivazione compatte. Gli ingressi supportano scenari, tapparelle, dimmer, DPT multipli e comandi brevi o lunghi. Offrono sicurezza KNX Secure con protezione UFDEK/UID, aggiornamento firmware via ETS e piena compatibilità easy KNX. Installazione rapida con LED di stato per controllo immediato.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie