HAGER - HAGTYBS602F MOD.KNX-SEC 2 OUT 6A 230V AC1 INCASSO - TYBS602F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610050354
Artikelnummer
HAGTYBS602F
Herstellernummer
TYBS602F
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
6 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
500 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
500 W
Max. Schaltleistung LED:
26 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie