HAGER - HAGTYBS601B MOD.KNX-SEC 1 OUT 10A 230V AC1 INCASSO - TYBS601B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610050347
Artikelnummer
HAGTYBS601B
Herstellernummer
TYBS601B
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
600 W
Max. Schaltleistung LED:
30 W
Ausgangsleistung:
600 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie