HAGER - HAGTYAS664D GATEWAY DALI/KNX-SEC 4 OUT BROADCAST 6M - TYAS664D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
197 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610050378
Artikelnummer
HAGTYAS664D
Herstellernummer
TYAS664D
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
230...240 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Kanäle:
4
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
24
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
0.9 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


