HAGER - HAGTYAS664AN MOD.KNX-SEC DIMM.RLC 4 OUT 1200W 230V 8M - TYAS664AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610050255
Artikelnummer
HAGTYAS664AN
Herstellernummer
TYAS664AN
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
300...1200 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
1200 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
30...30 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
5200 mA
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20


