Startseite

HAGER - HAGTYAS628C MOD.KNX-SEC VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M - TYAS628C

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYAS628C MOD.KNX-SEC VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610050095

Artikelnummer

HAGTYAS628C

Herstellernummer

TYAS628C

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Modulo KNX Secure con 8 uscite da 6A 230V AC, progettato per gestire tapparelle, tende e veneziane. Dotato di morsetti quickconnect, LED di stato e comandi manuali, supporta blocchi logici, scenari dinamici e funzione sole/recupero calore. Include allarmi prioritari e protezione avanzata KNX Secure con codici FDSK e UID. Compatibile con ETS ed easy KNX, aggiornabile da remoto. Occupa 6 moduli DIN.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie