HAGER - HAGTYAS624D MOD.KNX-SEC VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - TYAS624D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 144 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610022047
Artikelnummer
HAGTYAS624D
Herstellernummer
TYAS624D
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
144 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W