Startseite

HAGER - HAGTYAS624C MOD.KNX-SEC VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V - 4M - TYAS624C

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYAS624C MOD.KNX-SEC VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V - 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610022030

Artikelnummer

HAGTYAS624C

Herstellernummer

TYAS624C

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

65 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M