Startseite

HAGER - HAGTYAS608D MOD.KNX-SEC 8 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 6M - TYAS608D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYAS608D MOD.KNX-SEC 8 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610050088

Artikelnummer

HAGTYAS608D

Herstellernummer

TYAS608D

Hersteller

HBO

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

414 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Modulo KNX Secure con 8 uscite da 16A 230V AC, ideale per carichi capacitivi, dotato di morsetti quickconnect per un’installazione rapida. Supporta comando manuale e automatico, LED disattivabili, scenari dinamici, blocchi logici, funzione lampeggio, conteggio commutazioni e allarmi. Controlla carichi e motori di tapparelle o veneziane, con alimentazione ausiliaria 230V per backup. Programmabile via ETS o easy KNX, aggiornabile da remoto, con protezione avanzata FDSK/UID. Occupa 6 moduli DIN.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie