HAGER - HAGTYA661BN Univ.-Dimmaktor 1f KNX, 1x600W - TYA661BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616059368
Artikelnummer
HAGTYA661BN
Herstellernummer
TYA661BN
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsleistung:
600...600 W
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
2300 mA
Spannung:
30...30 V
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20


