HAGER - HAGTXF121 KNX-Schnittstelle fur Energiezahler - TXF121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Blindleistung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615881212
Artikelnummer
HAGTXF121
Herstellernummer
TXF121
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zulassung nach PTB:
nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


