Startseite

HAGER - HAGTXE773 Impuls-Gateway KNX, 3 Eingange - TXE773

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXE773 Impuls-Gateway KNX, 3 Eingange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Primärenergiearten - sonstige

  • Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige

  • Schnittstellen Datenempfang - sonstige

  • Max. Anzahl Zähler - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616057739

Artikelnummer

HAGTXE773

Herstellernummer

TXE773

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Primärenergiearten:

sonstige

Schnittstellen Datenweiterleitung:

sonstige

Schnittstellen Datenempfang:

sonstige

Max. Anzahl Zähler:

3

Nennspannung:

30 V

Gehäusebreite:

85 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44. Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden. Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen wird in m³gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie