Startseite

HAGER - HAGTXD505 RILEV.MOV. CORRIDOI KNX 360 INC. 30X5M - TXD505

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXD505 RILEV.MOV. CORRIDOI KNX 360 INC. 30X5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 8 min

  • Max. Reichweite frontal - 14 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612256334

Artikelnummer

HAGTXD505

Herstellernummer

TXD505

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

8 min

Max. Reichweite frontal:

14 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP41

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

76 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

I rilevatori KNX di movimento per corridoi a incasso sono la soluzione ideale per gestire luci, tapparelle e HVAC in modo intelligente. Offrono copertura a 360°, rilevazione 30x5m e soglia luminosa regolabile (5-2000 lux). Grazie alla regolazione continua, alla temporizzazione personalizzabile (da 5s fino a 60min.) e alla funzione master/slave, garantiscono comfort e consumi ridotti. Si configurano facilmente via ETS, easy KNX o telecomando.