HAGER - HAGTXC518 RILEV.MOV.HIGHBAY KNX 360 SPORG. H.8M - TXC518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 8 min
Max. Reichweite frontal - 7 m
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612256303
Artikelnummer
HAGTXC518
Herstellernummer
TXC518
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
8 min
Max. Reichweite frontal:
7 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
8 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP41
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
66.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


