Startseite

HAGER - HAGTXA610D Schalt/Jal.aktor 10/5f KNX easy,16A C-L. - TXA610D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA610D Schalt/Jal.aktor 10/5f KNX easy,16A C-L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

76 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

TEBIS

EAN

3250616048805

Artikelnummer

HAGTXA610D

Herstellernummer

TXA610D

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2300 W

Ausgangsleistung:

1200 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

10

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last. Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung.Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.