HAGER - HAGTXA310 Binareingang 10fach KNX, 230V - TXA310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 10
Montageart - REG
Eingangsspannung - 230...230 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616049253
Artikelnummer
HAGTXA310
Herstellernummer
TXA310
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
10
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
230...230 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsaufnahme:
9 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


