Startseite

HAGER - HAGTXA023 Wochenschaltuhr 2 Kanale KNX, DCF77 - TXA023

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA023 Wochenschaltuhr 2 Kanale KNX, DCF77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616040984

Artikelnummer

HAGTXA023

Herstellernummer

TXA023

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Tagesprogramm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der Kanäle:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Anwesenheitssimulation:

ja

Sommer-/Winterzeit:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

ja

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Gangreserve:

25950 h

Schutzart (IP):

IP20

Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77. Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. DCF fähig über Funkantenne EG001.