HAGER - HAGTX502 Stellantrieb mit Temperaturregler, KNX - TX502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616045026
Artikelnummer
HAGTX502
Herstellernummer
TX502
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Mit Busankopplung:
ja
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
ja
Temperatur- und Hubanzeige:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Nennspannung:
30 V
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP21


