Startseite

HAGER - HAGTX501 Stellantrieb motorisch, KNX

KopierenKopieren
HAGER - HAGTX501 Stellantrieb motorisch, KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616045019

Artikelnummer

HAGTX501

Herstellernummer

TX501

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nennspannung:

30 V

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Busspannungsversorgung:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX. Stellantrieb für stetige Ventilregelung vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.