HAGER - HAGTRM693G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 3A 3D - TRM693G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615988805
Artikelnummer
HAGTRM693G
Herstellernummer
TRM693G
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
3 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
3 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
690 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
500 W
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


