Startseite

HAGER - HAGTRM692G Funk UP Jal.-Akt. 1f/Eing. 2f 3A - TRM692G

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM692G Funk UP Jal.-Akt. 1f/Eing. 2f 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989031

Artikelnummer

HAGTRM692G

Herstellernummer

TRM692G

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Schaltstrom ohmsch:

3 A

Max. Schaltleistung:

690 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A. KNX-Funk Elektronik-Jalousieaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LED. Integration viaKNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Funktionen: Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, Handbetätigung Auf/Ab, Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Repeater-Funktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: 6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm, Zustandsanzeige.Hinweise der Motorenhersteller beachten!