Startseite

HAGER - HAGTRM691E Funk UP Univ.-Dim. 1f/Eing. 2f 200W 2D - TRM691E

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM691E Funk UP Univ.-Dim. 1f/Eing. 2f 200W 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989048

Artikelnummer

HAGTRM691E

Herstellernummer

TRM691E

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

200...200 W

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Max. Schaltleistung LED:

50 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

850 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht. KNX-Funk Universal-Dimmaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LEDs. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt je nach Lastart (selbstlernend), lampenschonender Softanlauf, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, Helligkeitsanzeige.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie