Startseite

HAGER - HAGTRM690G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 4A 2D - TRM690G

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM690G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 4A 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 0.85 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615989055

Artikelnummer

HAGTRM690G

Herstellernummer

TRM690G

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

0.85 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

1 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

200 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

200 W

Max. Schaltleistung LED:

50 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht. KNX-Funk Elektronik-Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Schalter/Taster/Zeitschaltuhr, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster,2 x Alarm, Zustandsanzeige. Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie