Startseite

HAGER - HAGTRM600 Funk UP Binareing. fur Tasterschaltungen - TRM600

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM600 Funk UP Binareing. fur Tasterschaltungen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615989086

Artikelnummer

HAGTRM600

Herstellernummer

TRM600

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

5 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

115 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

115 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen. KNX-Funk Tastaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige. Funkempfänger liefert kalibrierte Impulse an den Fern-/Zeitschalter 230 V. Paralleler Anschluss und Ansteuerung an z.B. Taster, Zeitschaltuhr. Funktionen: Zeitschaltung, nur Impulsfunktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie