Startseite

HAGER - HAGTRE520 Funk AP Bwm Batt. IP55 q.-link,weiB - TRE520

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE520 Funk AP Bwm Batt. IP55 q.-link,weiB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250617573702

Artikelnummer

HAGTRE520

Herstellernummer

TRE520

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

220...220 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Transparent:

nein

Tierschneise:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Optimale Montagehöhe:

4 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

100...100 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

15 min

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

2300 W

Min. Einschaltdauer:

30 s

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

91 mm

Höhe:

134 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß. Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direktam Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie