Startseite

HAGER - HAGTRE400 Funk AP Eing.1f +Ausg. 10A IP55, q.-link - TRE400

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE400 Funk AP Eing.1f +Ausg. 10A IP55, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 1

  • Anzahl der Schalteingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989253

Artikelnummer

HAGTRE400

Herstellernummer

TRE400

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingangskanäle:

1

Anzahl der Schalteingänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

195...253 V

Anzahl der Eingänge:

1

Max. Schaltstrom:

10 A

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Max. Schaltleistung:

1500 VA

Eingangsspannung:

5...5 V

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Ausgangskanäle:

1

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

0

Ausgangsleistung:

1500 VA

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink. Kombiniertes AP-EIN/Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von konventionellen Schaltern/Tastern in bidirektionale Befehle um. Funktionen Ausgang: Ein/Aus, Zeitfunktionen, Szenen. Funktionen Eingang: potenzialfrei Schalten, Dimmen, Jalousie Heizung, Zeit, Szenenabruf.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie