Startseite

HAGER - HAGTRE221 Funk AP Jalousieausg. 1f. IP55, q.-link - TRE221

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE221 Funk AP Jalousieausg. 1f. IP55, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989321

Artikelnummer

HAGTRE221

Herstellernummer

TRE221

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

10 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink. AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Jalousien oder Rollladen in Verbindung mit quicklink Funkprodukte als werkzeuglose quicklink-Konfiguration oder oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Jalousie, Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. Einbau in UP Dosen 60mm.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie