HAGER - HAGTRE202 Funk AP Ausgang 2 f. IP55 10A, q.-link - TRE202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615989338
Artikelnummer
HAGTRE202
Herstellernummer
TRE202
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Bemessungsbetriebsspannung:
195...253 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


