Startseite

HAGER - HAGTRE201 Funk AP Ausgang 1 f. IP55 10A, q.-link - TRE201

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE201 Funk AP Ausgang 1 f. IP55 10A, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615989345

Artikelnummer

HAGTRE201

Herstellernummer

TRE201

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2300 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Bemessungsbetriebsspannung:

195...253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink. Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie