Startseite

HAGER - HAGTRC270D Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, q.-link - TRC270D

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRC270D Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615989376

Artikelnummer

HAGTRC270D

Herstellernummer

TRC270D

Hersteller

HBO

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

3680 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

195...253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink. UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Handbetätigung, Ein/Aus, Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie