HAGER - HAGTR131A Medienkoppler, KNX, weiB - TR131A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250615989536
Artikelnummer
HAGTR131A
Herstellernummer
TR131A
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
ja
Visualisierung:
ja
Web-Server:
ja
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


