Startseite

HAGER - HAGTJAS671 MOD.KNX TP-IP IOT+EASY+DOMOVEA BASIC 6M - TJAS671

KopierenKopieren
HAGER - HAGTJAS671 MOD.KNX TP-IP IOT+EASY+DOMOVEA BASIC 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013052

Artikelnummer

HAGTJAS671

Herstellernummer

TJAS671

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

500

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC

Leistungsaufnahme:

9.2 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo server domovea basic KNX TP-IP IoT Matter + easy 230VAC 6M