HAGER - HAGTGA200 Spannungsversorgung 24 V DC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 21...26 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 22.8...25.2 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3250615979964
Artikelnummer
HAGTGA200
Herstellernummer
TGA200
Hersteller
HBO
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
21...26 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
22.8...25.2 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
3.6 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
22.8...25.2 V
Breite:
72 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einbauhöhe:
64 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
64 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a