Startseite

HAGER - HAGTG401 Batterie CR2430 3V - TG401

KopierenKopieren
HAGER - HAGTG401 Batterie CR2430 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Lithium

  • Kapazität - 270 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

3250615874016

Artikelnummer

HAGTG401

Herstellernummer

TG401

Hersteller

HBO

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Lithium

Kapazität:

270 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Länge:

24.5 mm

Höhe inkl. Pole:

3 mm

Breite:

3 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Batterie CR2430 3V