HAGER - HAGTG025 Bussteckklemmen KNX, 2polig gelb/weiss - TG025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
50 ST
EAN
3250615870254
Artikelnummer
HAGTG025
Herstellernummer
TG025
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Anschlussklemme
Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX. Bussteckklemme (gelb/weiß) zur Weiterverbindung der ungefilterten Busspannung.


