Startseite

HAGER - HAGTE332 Messwertgeber KNX mit 3 Wandlern - TE332

KopierenKopieren
HAGER - HAGTE332 Messwertgeber KNX mit 3 Wandlern

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - wandelbar

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615853318

Artikelnummer

HAGTE332

Herstellernummer

TE332

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

wandelbar

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

ja

Genauigkeitsklasse:

3

Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern. Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem Messbereich bis maximal90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster ein höherer Datenversand aktiviert werden. Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 angeschlossen werden.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie