HAGER - HAGSFM132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD SENZA COM - SFM132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
SFM
EAN
3250615510877
Artikelnummer
HAGSFM132
Herstellernummer
SFM132
Hersteller
HBO
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


