Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGSFH232 DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO - SFH232

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFH232 DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615510891

Artikelnummer

HAGSFH232

Herstellernummer

SFH232

Hersteller

HBO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Wechselschalter 2 polig 32A , Fusskontakt oben

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie